Závěsná skříň na stěnu Celoplechová křídlová dvířka 20

Artiklové číslo: 943901 20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Šířka v G Cena za kus bez DPH
  • Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov): 65
  • Nosnost pláště skříně vnitřní: 250
  • Úhel otevření dveří: 250
  • Hoffmann rastr děrovaných stěn: 9×9
  • Výškové nastavení v rastru: 25

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Tloušťka materiálu 0,9 mm
    Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) 65 kg
    Nosnost pláště skříně vnitřní 250 kg
    Úhel otevření dveří 250 stupeň
    Hoffmann rastr děrovaných stěn 9×9 mm
    Výškové nastavení v rastru 25 mm
    Cylindrický zámek Modulární nástrčná vložka
    Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Výška 600 mm
    Šířka 500 mm
    Hloubka 400 mm
    Šířka v G 20
    Hloubka v G 16
    Užitná výška 445 mm
    Užitná šířka 450 mm
    Užitná hloubka 325 mm
    Počet polic 1
    Zamykací elektronický systém – přestavitelný ano
    ComfortClose ne
    Hmotnost 18 kg
    Druh produktu Závěsná skříň na stěnu

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 943901 20
    EAN / GTIN 4062406136123
    Číslo výrobce 943901 20

    Popis

    Provedení:

    Uchycení polic je možné v rastru 25 mm. Zadní stěna s děrováním □ 9×9 mm v rastru 37 mm pro upevnění háků a držáků Easyfix. S rukojetí z materiálu 2K Haptoprene, uzamykatelné cylindrickým zámkem. Na přání k dodání také s uzavřenou zadní stěnou. Na horní straně skříně kabelová průchodka.

    Rozsah dodávky:

    Skříň včetně polic a upevňovacího materiálu.

    Lakování:

    Rám světle šedá RAL 7035, dvířka signální modrá RAL 5005, práškově nanášený lak.

    Poznámka:

    Různé stěny mohou vyžadovat různý upevňovací materiál. To by se mělo před použitím vyjasnit s klientem. Jednotlivé police pod č. 943914.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku