Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Zásuvka s plným výsuvem 75 kg 75 mm

Artiklové číslo: 943821 75

Vyberte variantu a množství

Výška čela (mm) Cena za kus bez DPH
  • Nosnost zásuvek / výsuvných den: 75
  • Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv): 100
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1,2 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den 75 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) 100 %
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v  G 64×36 E
Šířka v E 64E
Hloubka v E 36E
Výška čela 75 mm
Užitná výška 57 mm
Užitná šířka 1 088 mm
Užitná hloubka 612 mm
Výška pláště 49 mm
S otvíráním jednotlivých zásuvek ne
Druh produktu Zásuvka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 943821 75
Číslo výrobce 943821 75

Popis

Provedení:

Dno opatřené otvory v rastru 17 mm, vnitřní stěny s drážkami (dělení po 17 mm). Čelo zásuvky s hliníkovým držadlem.
Plně výsuvné zásuvky,
se 100 % vysunutím,
nosnost 75 kg.

Vhodné pro:

Plášť skříně na nářadí č. 943801 a montážní vozík č. 943890 vel. 860/0.

Rozsah dodávky:

Kompletní zásuvka vždy s 1 párem vodicích kolejniček zásuvky (včetně profilu pro montáž v korpusu skříně).

Lakování:

Signální modrá RAL 5005, práškově nanášený lak.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku