{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 1,2 mm | |
Výškové nastavení v rastru | 25 mm | |
Cylindrický zámek | modulární nástrčná vložka | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Šířka×hloubka v E | 2×36 E × 36 E hloubka | |
Výška | 1 020 mm | |
Šířka | 1 430 mm | |
Hloubka | 780 mm | |
Šířka v E | oboustranné 36 E | |
Hloubka v E | 36 E | |
Užitná výška | 900 mm | |
Užitná výška pro zásuvky | 900 mm | |
Hmotnost | 124 kg | |
Druh produktu | Přístavná skříň ke stroji |
Katalogové číslo | 943232 1020 | |
EAN / GTIN | 4045197282002 | |
Číslo výrobce | 943232 1020 |