{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 1,2 mm | |
Výsuv zásuvky | blokování výsuvu | |
Výškové nastavení v rastru | 25 mm | |
Cylindrický zámek | modulární nástrčná vložka | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Šířka×hloubka v E | 36×36 E | |
Výška | 1 020 mm | |
Šířka | 717 mm | |
Hloubka | 748 mm | |
Šířka v E | 36 E | |
Hloubka v E | 36 E | |
Užitná výška | 900 mm | |
Hmotnost | 71 kg | |
Druh produktu | Přístavná skříň ke stroji |
Katalogové číslo | 943228 1020 | |
EAN / GTIN | 4045197380203 | |
Číslo výrobce | 943228 1020 |