TYROLIT kotouč na hrubé čištění 200 × 13 × 13 mm C – HRUBÝ PRÉMIUM

Artiklové číslo: 943168
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu hrubé čisticí rouno

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 943168
EAN / GTIN 8024406024721
Číslo výrobce 943168
L-číslo L50140 1849

Popis

Popis:

S hrubým čisticím kotoučem Strip-IT můžete bez námahy odstranit rez, barvu, barvu a ochranu proti podjetí z obrobku. Porézní nylonová vlákna, obohacená o agresivní abraziva, čelí každé výzvě. Zároveň zabraňují mazání nebo ucpání disku. Kotouče jsou opatřeny středovým otvorem pro montáž na trny poskytované jednotlivě nebo ve dvojicích na rovnou brusku. Červený proužek-IT hrubý čisticí kotouč z keramického korundu (A/s EX. GROB) je tvrdší, agresivnější a silnější než černá standardní verze (s GROB). Tento disk nabízí uživateli tiché broušení bez únavy s nízkou tvorbou tepla. Pokud se používá delší trn, lze také upnout dva hrubé čisticí kotouče - to znamená větší kontaktní plochu a rychlejší průběh práce.

Charakteristika:

  • Tvar: Netkaný hrubý čisticí kotouč
  • Velikost zrna: 20
  • Vhodnost materiálu: Ocel, nerezová ocel, plast / PVC
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: GR S HRUBÝ
  • Rozměr (D x D x H x H): 200 x 13 x 12,7 mm
  • Průměr: 200 mm
  • Tloušťka: 13 mm
  • Otvor: 12,7 mm
  • Nástroj pro: Přímá bruska

Výhoda:

  • Pružná nylonová vlákna obohacená o agresivní abrazivní zrnitost pro univerzální aplikace
  • Konstrukce zabraňuje mazání a ucpání podložky
  • Nízká tvorba tepla

Použití:

  • Používá se k odstraňování rzi, barvy a laku nebo k přípravě povrchů pro svařování, pájení nebo eloxování

Doporučení:

  • Verze s HRUBÁ (černá) pro jemné práce na povrchu
  • Verze A EX. HRUBÉ (červené) pro zvýšenou agresivitu a použití na okrajích
  • Verze s EX. GROB MĚKKÝ (hnědý) pro maximální flexibilitu a snížení vibrací
  • Dva 1GR disky lze upnout při použití delšího trnu - tedy vyšší kontaktní plochy
  • Použití nastavitelné přímé brusky

Speciální funkce:
  • Nízká tvorba tepla
  • Nejvyšší agresivita
  • Bez mazání nebo ucpání podložky

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku