Děrovaná stěna pro vertikální skříně, Vhodné pro výšku vertikální skříně: 2000mm

Artiklové číslo: 943166 2000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro výšku vertikální skříně (mm) Cena za kus bez DPH
  • Hoffmann rastr děrovaných stěn: 9×9
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Hoffmann rastr děrovaných stěn 9×9 mm
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 846 mm
Užitná šířka 600 mm
Hmotnost 5,8 kg
Druh produktu Děrovaná stěna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 943166 2000
EAN / GTIN 4062406586300
Číslo výrobce 943166 2000

Popis

Provedení:

Děrovaná stěna □ 9×9 mm v rastru 37 mm. Pro uchycení háčků a držáků a rovněž příslušenství pro děrované stěny, které najdete ve skupině 95. Včetně plastových kolíků Easyfix (6 ks pro vel. 1000, 8 ks pro vel. 2000).

Vhodné pro:

Vyplní jeden výsuv skříně č. 943102943115 vždy vel. 2000 z poloviny. Pro kompletní osazení jsou potřeba 2 kusy.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku