{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 1,2 mm | |
Nosnost zásuvek / výsuvných den | 75 kg | |
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) | 100 % | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Šířka×hloubka v E | 36×27 E | |
Šířka v E | 36E | |
Hloubka v E | 27E | |
Výška čela | 250 mm | |
Užitná výška | 232 mm | |
Užitná šířka | 612 mm | |
Užitná hloubka | 459 mm | |
Výška pláště | 227 mm | |
S otvíráním jednotlivých zásuvek | ne | |
Hmotnost | 12 kg | |
Druh produktu | Zásuvka |
Katalogové číslo | 942978 250 | |
EAN / GTIN | 4045197380296 | |
Číslo výrobce | 942978 250 |