Plně výsuvná police 75 kg

Artiklové číslo: 942957
Sleva
5252,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Nosnost zásuvek / výsuvných den: 75
  • Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv): 100
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1,2 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den 75 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) 100 %
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v  G 27×36 E
Šířka v E 27E
Hloubka v E 36E
Užitná šířka 434 mm
Užitná hloubka 612 mm
Oblast použití Skříň na nářadí
Provedení police Výsuvné dno; rovná police
Druh produktu Výsuvná police

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 942957
EAN / GTIN 4045197460097
Číslo výrobce 942957

Popis

Provedení:

Dno bez děrování, vnitřní strana bez drážkovaných stěn po obvodu. Plně výsuvné dno, nosnost 75 kg.

Vhodné pro:

Plášť skříně na nářadí č. 942951.

Rozsah dodávky:

Výsuvné dno vždy s 1 párem vodicích kolejniček zásuvky (včetně profilu pro montáž v korpusu skříně).

Lakování:

Signální modrá RAL 5005, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Není vhodné pro vestavbu do pojízdných plášťů.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku