{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 1,2 mm | |
Nosnost zásuvek / výsuvných den | 75 kg | |
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) | 100 % | |
Výsuv zásuvky | Blokování výsuvu | |
Výškové nastavení v rastru | 25 mm | |
Cylindrický zámek | Modulární nástrčná vložka | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Šířka×hloubka v E | 27×27 E | |
Výška | 710 mm | |
Šířka | 565 mm | |
Hloubka | 572 mm | |
Šířka v E | 27 E | |
Hloubka v E | 27 E | |
Užitná výška | 450 mm | |
Užitná výška pro zásuvky | 450 mm | |
Užitná šířka zásuvek | 459 mm | |
Užitná hloubka zásuvek | 459 mm | |
Počet pevných koleček bez brzdy | 2 | |
Počet řiditelných koleček s brzdou | 2 | |
⌀ koleček | 100 mm | |
Se zvýšenou hranou | ano | |
Počet zásuvek | 4 | |
Maximální nosnost | 600 kg | |
Materiál odkládací police | s rýhovanou gumou | |
Provedení | pojízdný; se zásuvkami | |
Provedení zvýšené hrany | 3-stranný | |
Madlo | ano | |
Umístění posuvné rukojeti | Přední strana | |
Hmotnost | 76 kg | |
Druh produktu | Montážní vozík |
Katalogové číslo | 942835 710/4 | |
EAN / GTIN | 4045197773920 | |
Číslo výrobce | 942835 710/4 |