Odkládací deska z rýhované gumy, tloušťka cca 3 mm

Artiklové číslo: 942808
Sleva
548,00 CZK
(CZK 1439,63 / 1 ks)
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
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
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v  G 27×27 E
Šířka 565 mm
Hloubka 572 mm
Šířka v E 27 E
Hloubka v E 27 E
Tloušťka 3 mm
Vhodné pro zásuvky v E 27×27 E
Materiál guma
Povrch drážky
Barva černá
Druh produktu Rýhovaná guma

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 942808
EAN / GTIN 2050001942135
Číslo výrobce 942808

Popis

Provedení:

Nemohou být garantovány aktuální mezní hodnoty pro škodlivé látky.

Vhodné pro:

Plášť skříně na nářadí č. 942801.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku