Plášť skříně na nářadí bez zásuvek 300 mm

Artiklové číslo: 942801 300
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Užitečná výška skříně (mm) Cena za kus bez DPH
  • Výsuv zásuvky: Blokování výsuvu
  • Upevňovací pomůcka: Punch out
  • Výškové nastavení v rastru: 25
  • Cylindrický zámek: Modulární nástrčná vložka
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1,2 mm
Výsuv zásuvky Blokování výsuvu
Upevňovací pomůcka Punch out
Výškové nastavení v rastru 25 mm
Cylindrický zámek Modulární nástrčná vložka
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Šířka×hloubka v E 27×27 E
Výška 400 mm
Šířka 565 mm
Hloubka 572 mm
Šířka v E 27 E
Hloubka v E 27 E
Užitná výška 300 mm
Užitná výška pro zásuvky 300 mm
Hmotnost 29 kg
Druh produktu Korpus skříně na nářadí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 942801 300
EAN / GTIN 4045197773371
Číslo výrobce 942801 300

Popis

Provedení:

Pro uložení zásuvek a dvířek v rastru po 25 mm. Centrální zamykání skříně. Clona s cylindrickým zámkem umožňuje přestrojení na elektronický zamykací systém GARANT. Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek.

Vhodné pro:

Zásuvky č. 942823.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

  • Při osazování skříní zásuvkami je nutno dbát na to, aby součet výšek čela jednotlivých zásuvek odpovídal užitečné výšce skříně.

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku