Velkoprostorová skříň / skříň na těžké zboží s Posuvná dvířka s průzorem 800 mm

Artiklové číslo: 942747 800
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za kus bez DPH
  • Nosnost pláště skříně vnitřní: 1 600
  • Výškové nastavení v rastru: 25
  • Cylindrický zámek: modulární nástrčná vložka
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Tloušťka materiálu 0,9 mm
    Nosnost pláště skříně vnitřní 1 600
    Výškové nastavení v rastru 25
    Cylindrický zámek modulární nástrčná vložka
    Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Výška 800 mm
    Šířka 1 500 mm
    Hloubka 700 mm
    Šířka v G 60
    Hloubka v G 28
    Užitná výška 663 mm
    Provedení pro individuální osazení
    Konstrukce skříně Základní skříň
    Čelní strana skříně Posuvná dvířka s průzorem
    Zamykací elektronický systém – přestavitelný ano
    ComfortClose ne
    Polohování rukojeti nahoře
    Hmotnost 107 kg
    Druh produktu Velkoprostorová skříň

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 942747 800
    EAN / GTIN 4062406595883
    Číslo výrobce 942747 800

    Popis

    Provedení:

    Neosazená skříň v 60×28G. Vhodné zásuvky: 26×20G (je třeba objednat zvlášť).
    Uchycení polic v rastru 25 mm. Dveře jsou na vnitřní straně vyztužené a uzamykatelné díky rukojeti z materiálu 2K Haptoprene s cylindrickým zámkem.

    Lakování:

    Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak.

    Poznámka:

    Police a příslušenství k velkoprostorovým skříním a skříním na těžké zboží GridLine viz č. 942530942610 a skupina 95.
    Použití jako skříň na těžké zboží je možné pouze v kombinaci s policí pro vysoké zatížení č. 942610.
    Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku