{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 0,9 mm | |
Nosnost pláště skříně vnitřní | 1 600 | |
Výškové nastavení v rastru | 25 | |
Cylindrický zámek | modulární nástrčná vložka | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 900 mm | |
Šířka | 1 500 mm | |
Hloubka | 700 mm | |
Šířka v G | 60 | |
Hloubka v G | 28 | |
Užitná výška | 763 mm | |
Provedení | pro individuální osazení | |
Konstrukce skříně | Základní skříň | |
Čelní strana skříně | Celoplechová posuvná dvířka | |
Zamykací elektronický systém – přestavitelný | ano | |
ComfortClose | ne | |
Polohování rukojeti | nahoře | |
Hmotnost | 113 kg | |
Druh produktu | Velkoprostorová skříň |
Katalogové číslo | 942745 900 | |
EAN / GTIN | 4062406595876 | |
Číslo výrobce | 942745 900 |