Velkoprostorová skříň / skříň na těžké zboží s celoplechová křídlová dvířka 2000 mm

Artiklové číslo: 942721 2000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za kus bez DPH
  • Nosnost pláště skříně vnitřní: 1 600
  • Úhel otevření dveří: 250
  • Výškové nastavení v rastru: 25
  • Cylindrický zámek: modulární nástrčná vložka
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní 1 600
Úhel otevření dveří 250 stupeň
Výškové nastavení v rastru 25
Cylindrický zámek modulární nástrčná vložka
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 2 000 mm
Šířka 1 000 mm
Hloubka 700 mm
Šířka v G 40
Hloubka v G 28
Užitná výška 1845 mm
Provedení pro individuální osazení
Konstrukce skříně Základní skříň
Čelní strana skříně Celoplechová křídlová dvířka
Zamykací elektronický systém – přestavitelný ano
ComfortClose ne
Polohování rukojeti uprostřed
Hmotnost 119 kg
Druh produktu Velkoprostorová skříň

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 942721 2000
EAN / GTIN 4062406072650
Číslo výrobce 942721 2000

Popis

Provedení:

Neosazená skříň v 40×28G. Vhodné zásuvky: 36×24G (je třeba objednat zvlášť).
Uchycení polic v rastru 25 mm. Dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelném s 2složkovou úchytkou Haptoprene, s cylindrickým zámkem.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Police a příslušenství k velkoprostorovým skříním a skříním na těžké zboží GridLine viz č. 942530942610 a skupina 95.
Použití jako skříň na těžké zboží je možné pouze v kombinaci s policí pro vysoké zatížení č. 942610.
Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku