Šikmá police pro eForm, pro šířku skříně / oddílu v G: 40

Artiklové číslo: 942550 40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

pro šířku skříně / oddílu v G Cena za kus bez DPH
  • Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov): 60
  • Materiál: pozinkovaná

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 0,9 mm
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) 60 kg
Materiál pozinkovaná
Šířka 950 mm
Hloubka 625 mm
Užitná šířka 950 mm
Užitná hloubka 660 mm
Tloušťka 35 mm
Oblast použití Velkoprostorová skříň
Druh produktu Police

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 942550 40
EAN / GTIN 4062406135942
Číslo výrobce 942550 40

Popis

Vhodné pro:

Skříně č. 941001941077, č. 942701942767.

Rozsah dodávky:

Police s nosníky.

Poznámka:

Vel. 30 a vel. 40 jsou vhodné pro skříně o šířce 60G a 80G, neboť mají 2 oddíly.
Police nejsou vhodné do skříní na těžké zboží.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku