Odkládací vana pro vázací prostředky a smyčky 2

Artiklové číslo: 942054 2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
2
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 0,9 mm
Výška 85 mm
Šířka 590 mm
Hloubka 130 mm
Druh produktu Policová vana

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 942054 2
EAN / GTIN 4062406067717
Číslo výrobce 942054 2

Popis

Provedení:

Odkládací vany pro skříň s děrovanou stěnou a vertikálním výsuvem č. 942031, 942033, 942041, 942043. Mezi 2 vertikální výsuvy se vedle sebe vejdou 2 vany.

Rozsah dodávky:

Včetně 4 základních desek Easyfix č. 955820 vel. 2.

Lakování:

Vana antracit RAL 7016, práškově nanášený lak. Nelze konfigurovat.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku