Spirálový váleček 100x100x19,1 mm a Medium ocel/nerezová ocel/neželezný kov

Artiklové číslo: 94204
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Vějířovitý brusný válec rouno

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 94204
EAN / GTIN 9003170942041
Číslo výrobce 94204
L-číslo L50140 2560

Popis

Popis:

Patentovaný tvar PRÉMIOVÝCH spirálových válečků umožňuje snadnou a pohodlnou práci bez bočního vychýlení na složitých površích na oceli, nerezové oceli a neželezných kovech. Typické otisky válečků na obrobku jsou minulostí s tímto válečkem, který výrazně zvyšuje produktivitu, protože procesy broušení se nemusí opakovat. Kromě toho jsou vibrace výrazně sníženy a pracovní zátěž je minimalizována. Práce s tímto nástrojem pohodlným a intuitivním způsobem nevyžaduje rozsáhlé seznámení – můžete okamžitě dosáhnout nejlepších výsledků.

Charakteristika:

  • Tvar: Spirálový netkaný lamelový kotouč
  • Vhodnost materiálu: Ocel, nerezová ocel, neželezné kovy
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: Medium
  • Rozměr (D x D x H x H): 100 x 100 x 19,1 mm
  • Průměr: 100 mm
  • Tloušťka: 100 mm
  • Otvor: 19,1 mm
  • Velikost zrna: 40
  • Nástroj pro: satinovací stroj

Výhoda:

  • Jednoduchá obsluha: Spirálové řezy pro velmi jednoduchou aplikaci, zejména pro nezkušené uživatele
  • Konzistentní výsledky
  • Nejvyšší životnost

Použití:

  • Pro čištění, dokončování, leštění nebo obecné broušení na nerovných nebo zakřivených površích

Doporučení:

  • HRUBÝ / A Medium pro čištění svarů, odstraňování rzi a povlaků a pro snadné odstraňování otřepů
  • POKUTA pro zpracování barvy a laku, pro čištění součástí stroje a pro dokončování
  • VELMI JEMNÁ / ULTRA JEMNÁ pro dokončování různých obrobků
  • Velikost zrna 60/80: Pro hrubší povrchovou úpravu
  • Velikost zrna 120/180: Pro jemnou povrchovou úpravu

Speciální funkce:
  • Nejlepší výsledky a životnost povrchu
  • Žádné značky válečků
  • Pohodlná práce

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku