Základní skříň s křídlovými celoplechovými dveřmi 900 mm

Artiklové číslo: 940841 900
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.
  • Nosnost pláště skříně vnitřní: 1 000
  • Úhel otevření dveří: 250
  • Výškové nastavení v rastru: 25
  • Cylindrický zámek: Modulární nástrčná vložka
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní 1 000
Úhel otevření dveří 250 stupeň
Výškové nastavení v rastru 25
Cylindrický zámek Modulární nástrčná vložka
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 900 mm
Šířka 1 000 mm
Hloubka 500 mm
Šířka v G 40
Hloubka v G 20
Užitná výška 745 mm
Provedení pro individuální osazení
Konstrukce skříně Základní skříň
Čelní strana skříně Celoplechová křídlová dvířka
Zamykací elektronický systém – přestavitelný ano
ComfortClose ne
Polohování rukojeti nahoře
Hmotnost 46 kg
Druh produktu Skříň s policemi

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 940841 900
EAN / GTIN 4062406070670

Popis

Provedení:

Neosazená skříň v 40×20G. Vhodné zásuvky: 36×16G (je třeba objednat zvlášť)
Uchycení polic v rastru 25 mm. Dveře jsou na vnitřní straně vyztužené a uzamykatelné díky rukojeti z materiálu 2K Haptoprene s cylindrickým zámkem. Nivelační podstavec s nastavitelnými nohami pro vyrovnání nerovností podkladu.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.
Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly