{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 0,9 mm | |
Nosnost zásuvek / výsuvných den | 75 kg | |
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) | 100 % | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G | 36×14G | |
Užitná výška | 50 mm | |
Užitná šířka | 900 mm | |
Užitná hloubka | 350 mm | |
Užitná šířka v G | 36 | |
Užitná hloubka v G | 14 | |
Hmotnost | 8 kg | |
Druh produktu | Zásuvka |
Katalogové číslo | 940652 75 | |
EAN / GTIN | 4062406281465 | |
Číslo výrobce | 940652 75 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |