Sada vertikálních dělicích příček 5-dílná, Výška: 120mm

Artiklové číslo: 940555 120
Nastavit cenu 5 ks (CZK 355,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
107 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál Ocelový plech
Výška 120 mm
Hloubka 412 mm
Druh produktu Oddělovač polí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 940555 120
EAN / GTIN 4062406071899
Číslo výrobce 940555 120

Popis

Vhodné pro:

Pro police č. 940552.

Lakování:

Antracit RAL 7016, není konfigurovatelná, potažen práškovým lakem.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku