Police 50

Artiklové číslo: 940550 50
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
60 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Pro šířku skříní / oddílů v G Cena za kus bez DPH
  • Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov): 100
  • Materiál: pozinkovaná

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Tloušťka materiálu 0,9 mm
    Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) 100 kg
    Materiál pozinkovaná
    Šířka 1 200 mm
    Hloubka 425 mm
    Oblast použití Skříň s policemi
    Druh produktu Police

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 940550 50
    EAN / GTIN 4062406134822
    Číslo výrobce 940550 50

    Popis

    Provedení:

    Pozinkované police z ocelového plechu.

    Vhodné pro:

    Skříně č. 940001940217, č. 940801940907.

    Rozsah dodávky:

    Police s nosníky.

    Poznámka:

    Vel. 30 a vel. 40 jsou vhodné pro skříně o šířce 60G a 80G, protože mají 2 oddíly.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku