ESD stolový vozík s vanami z ocelového plechu

Artiklové číslo: 9403W
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Katalogové číslo 9403W
    EAN / GTIN 4017976894034
    Číslo výrobce 9403W

    Popis

    Provedení:

    namontováno

    Popis:

    Stolový vozík,Elektricky vodivé provedení. Svařovaná ocelová trubka a profilová ocel, elektricky vodivý práškový lak, břidlicově šedá RAL 7015. Šroubovací a zásuvná konstrukce. 2 plechy z ocelového plechu s 10 mm vysokým okrajem, olejově těsné svařované, také elektricky vodivé práškové lakování, břidlicově šedá RAL 7015. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, kola s pneumatikami TPE-ESD (termoplastický elastomer), elektricky vodivá, náboje s přesnými kuličkovými ložisky s hlubokou drážkou. Maximální pohodlí: Velmi nízký počáteční, valivý a otočný odpor. Tichý chod na plochých podlahách. Pneumatiky nejsou křídové (neznačkovací). Držáky na otočných kolečkách podle evropské normy EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Nosnost horní ložná plocha 200 kg.

    Charakteristika:

    Celková nosnost (kg): 600
    Délka ložné plochy (mm): 1200
    Šířka ložného prostoru (mm): 800
    Výška podlahy (mm): 270, 900
    Celková délka (mm): 1397
    Celková šířka (mm): 809
    Celková výška (mm): 900
    Pneumatiky: TPE-ESD
    Velikost kola (mm): 200 x 40

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku