Provedení:
namontováno
Popis:
Stolový vozík,Elektricky vodivé provedení. Svařovaná ocelová trubka a profilová ocel, elektricky vodivý práškový lak, břidlicově šedá RAL 7015. Šroubovací a zásuvná konstrukce. 2 plošiny z ocelového plechu, zapuštěné do rámu, čistě svařované, také elektricky vodivé práškové lakování, břidlicově šedá RAL 7015. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, kola s pneumatikami TPE-ESD (termoplastický elastomer), elektricky vodivá, náboje s přesnými kuličkovými ložisky s hlubokou drážkou. Maximální pohodlí: Velmi nízký počáteční, valivý a otočný odpor. Tichý chod na plochých podlahách. Pneumatiky nejsou křídové (neznačkovací). Držáky na otočných kolečkách podle evropské normy EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Nosnost horní ložná plocha 200 kg.
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 600
Délka ložné plochy (mm): 1000
Šířka ložného prostoru (mm): 700
Výška podlahy (mm): 270, 900
Celková délka (mm): 1197
Celková šířka (mm): 709
Celková výška (mm): 900
Pneumatiky: TPE-ESD
Velikost kola (mm): 200 x 40