{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 0,9 mm | |
Nosnost zásuvek / výsuvných den | 75 kg | |
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) | 100 kg | |
Nosnost pláště skříně vnitřní | 1 000 kg | |
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) | 100 % | |
Užitná plocha zásuvek v G | 36×14 | |
Výškové nastavení v rastru | 25 mm | |
Cylindrický zámek | modulární nástrčná vložka | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G | 36×14G | |
Výška | 1 000 mm | |
Šířka | 2 000 mm | |
Hloubka | 500 mm | |
Šířka v G | 80 | |
Hloubka v G | 20 | |
Užitná výška | 863 mm | |
Užitná šířka zásuvek | 900 mm | |
Užitná hloubka zásuvek | 350 mm | |
Užitná šířka zásuvky v G | 36 | |
Užitná hloubka zásuvek v G | 14 | |
Počet zásuvek | 2 | |
Počet polic | 4 | |
Zamykací elektronický systém – přestavitelný | ano | |
ComfortClose | ne | |
Polohování rukojeti | nahoře | |
Hmotnost | 130 kg | |
Druh produktu | Skříň s policemi |
Katalogové číslo | 940225 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406070243 | |
Číslo výrobce | 940225 1000 |