Náhradní disk bezbarvý

Artiklové číslo: 9400517
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
Druh produktu Sklo do brýlí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 9400517
EAN / GTIN 4031101068596
Číslo výrobce 9400517

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Příslušenství
  • Název produktu: ESS 9405 CA bezbarvý anti-fog
  • Typ produktu: Náhradní čočka
  • Označení čočky: ne
  • Označení čočky: 2C-1,2
  • Odstín čočky: bezbarvý
  • Vlastnosti odstínu čočky: bez zvláštních vlastností
  • Barva (filtr) čočky: bezbarvý
  • Propustnost: 91 %
  • Materiál obruby: nepoužitelný
  • Další označení čočky: W 1 FN CE
  • UV ochrana: UV380
  • Materiál čočky: acetát celulózy (CA)
  • Vlastnosti Příslušenství: Náhradní čočka pro model uvex 9405.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku