• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Kovadlinkové nůžky s návleky z umělé hmoty chromované 200 mm

Artiklové číslo: 94 55 200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Druh produktu Nůžky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 94 55 200
EAN / GTIN 4003773080763
Číslo výrobce 94 55 200
L-číslo L70010 1670
Výrobce KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • tažný řez proti pevné podložce pro řezání měkkých materiálů, jako jsou např. pryžové profily, PVC, kůže, dřevo, hadice atd., bez drcení.
  • řezání plochého materiálu do šířky max. 40 mm a výšky max. 7,5 mm
  • Řezná kapacita pro kulatý materiál do Ø 25 mm
  • robustní vyměnitelné ostří
  • S otevírací pružinou a západkou

Charakteristika:

  • Délka čepele: 40,0 mm
  • chromované
  • s plastovými kryty

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku