Nůžky pro šikmé řezy pro plastové a gumové profily s návleky z umělé hmoty chromované 215 mm

Artiklové číslo: 94 35 215
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Nůžky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 94 35 215
    EAN / GTIN 4003773046028
    Číslo výrobce 94 35 215
    L-číslo L70010 406

    Popis

    Popis:

    • pro řezání plastových, pryžových a měkkých dřevěných profilů bez drcení, také pro páskové kabely
    • vyměnitelná řezná podpěra s úhlovým dorazem pro řezy 45° a označením pro řezy 60°, 75° a 90°
    • S otevírací pružinou a západkou

    Charakteristika:

    • Délka čepele: 56 mm
    • chromované
    • s plastovými kryty

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku