Provedení:
sestavené
Popis:
Vozík na ESD skříně s úhlovou ocelovou konstrukcí a trubkovou rukojetí. Koncové stěny, 1 podélná stěna a střecha pokryté drátěným pletivem 40 x 40 x 4 mm, kompletně svařené, elektricky vodivě práškově lakované, břidlicově šedé RAL 7015. S dvojitými výklopnými dveřmi z úhlové oceli s přivařeným drátěným pletivem na otevřené podélné straně. Se zámkem espagnolette s otočnou páčkou a cylindrickou vložkou. 1 pevná a 4 volné police z elektricky vodivé dřevěné desky podle DIN 68765, světle šedé. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, kola s pneumatikami ESD TPE (termoplastický elastomer), elektricky vodivá. Náboje s přesnými kuličkovými ložisky. Maximální pohodlí: velmi nízký rozjezdový, valivý a otočný odpor. Tichý chod na rovných podlahách. Neznačkové pneumatiky. Centrální brzdový systém TOTALSTOP jako standardní vybavení otočných koleček.
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 750
Délka využitelné plochy (mm): 1000
Šířka využitelné plochy (mm): 680
Výšky polic (mm): 292, 582, 882, 1182, 1482
Nosnost podlahy (kg): 50
Celková délka (mm): 1170
Celková šířka (mm): 745
Celková výška (mm): 1792
Pneumatiky: TPE-ESD
Velikost kola (mm): 200 x 40
Poznámka:
podle normy EN 1757-3