Kuželový kartáč 115x27,5xM14 E 0,35 mm nerezová ocel PREMIUM

Artiklové číslo: 938642
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusné tělísko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 938642
EAN / GTIN 9003179386426
Číslo výrobce 938642

Popis

Popis:

Díky svému tvaru jsou PRÉMIOVÉ kuželové kartáče pro úhlovou brusku dokonalým řešením pro obrábění těžko přístupných ploch na nerezovém materiálu. V závislosti na typu drátu vám Tyrolit poskytne správný kartáč pro vaši práci. Takto se používají závitové kartáče pro přípravu povrchu a pro odstraňování rzi, vodního kamene a zbytků betonu. Kartáče s vlnitým drátem mohou být také použity pro čištění, ale tato specifikace je obzvláště dobrá pro dokončení. Navíc čištění svarů pro tyto kuželové kartáče není výzvou. Složení vysoce kvalitního drátu z nerezové oceli zabraňuje korozi obrobku.

Charakteristika:

  • Tvar: KUŽELOVÉ KARTÁČE 28K DZR
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: E 0,35 mm
  • Rozměr (D x L x GE): 115 x 27,5 x M14 mm
  • Průměr: 115 mm
  • Vhodnost materiálu: Ušlechtilá ocel
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Díky svému tvaru je vhodný zejména pro těžko přístupná místa
  • Univerzálně použitelný nástroj s maximální životností nástroje
  • Vysoce kvalitní drát z nerezové oceli zabraňuje korozi obrobku

Použití:

  • Pro odstraňování rzi, barvy a laku, čištění svarů, přípravu povrchu a povrchovou úpravu nerezové oceli

Doporučení:

  • Vlnitý drát DW pro měkké materiály, citlivé povrchy a lehké nečistoty
  • DZ opletený drát pro těžkou práci, těžké znečištění a pro odstraňování barev a laků

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku