Štětcový kartáč 28x28-6x68 mm SZ 0,5 mm PREMIUM ocel

Artiklové číslo: 936422
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
  • K objednání po násobcích: 25 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Štětcový kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 936422
EAN / GTIN 9003179364226
Číslo výrobce 936422

Popis

Popis:

PRÉMIOVÉ kartáčové kartáče pro rovnou brusku jsou první volbou pro obrábění těžko přístupných ploch na ocelových obrobcích. Produkt je ideální pro odstraňování rzi, barvy a laku, stejně jako přípravu povrchu a dokončování. Tyto nástroje demonstrují své vlastnosti, zejména při vnitřním čištění potrubí. Různé typy kartáčů jsou ideální pro všestranné úkoly, od citlivých (DW - vlnité) až po hrubé (DZ - pletené). Ty se šíří v závislosti na zvolené rychlosti a mohou proto zpracovávat širokou škálu průměrů otvorů. Navíc pletená verze DZ vyniká maximální životností a robustností.

Charakteristika:

  • Tvar: 52P ŠTĚTCE DZ
  • Vhodnost materiálu: Ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: SZ 0,5 mm
  • Rozměr (D x H - GE x i ): 28 x 28 - 6 x 68 mm
  • Průměr: 28 mm
  • Nástroj pro: Přímá bruska

Výhoda:

  • Díky svému tvaru je vhodný zejména pro těžko dostupná místa
  • Univerzálně použitelný nástroj s maximální životností nástroje
  • Typ drátu DZ se šíří v závislosti na rychlosti, a proto může zpracovávat různé průměry otvorů
  • Vysoce kvalitní drát z nerezové oceli zabraňuje korozi obrobku

Použití:

  • Pro odstraňování rzi, barvy a laku, čištění svarů, přípravu povrchu a povrchovou úpravu oceli
  • Zejména pro vnitřní čištění potrubí

Doporučení:

  • Vlnitý drát DW pro měkké materiály, citlivé povrchy a lehké nečistoty
  • DZ opletený drát pro těžkou práci, těžké znečištění nebo odstranění barev a laků

Speciální funkce:
  • Mnohostranně použitelné
  • Nejlepší životnost nástroje
  • Různé tvary vodičů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku