• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Hliníková trubka eloxovaná, 3000 mm dlouhá, Typ: 1

Artiklové číslo: 935810 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 3 000 mm
⌀ trubky 30 mm
Druh produktu upevňovací materiál pro regálový žebřík

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 935810 1
EAN / GTIN 4062406134259
Číslo výrobce 935810 1
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

K namontování kolejnicového zařízení jsou zapotřebí č. 935810, 935811, 935812 vel. R a L.
Pozor: Pro cca 1,00 m trubky je třeba počítat s vloženým držákem.

Vhodné pro:

Regálový žebřík č. 935800.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku