Regalovy zebrik pojizdny 8 ks, Počet stupňů: 9

Artiklové číslo: 935800 9
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet stupňů Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka žebříku 2,4 m
Pracovní výška cca 3,5 m
Maximální svislá závěsná výška do 2,61 m
Vhodné pro výšku regálu 2 500 mm
Dolní, vnější šířka 0,6 m
Vyložení 1 m
Výška nosníku 25 mm
Šířka nosníku 73 mm
Výška stupně 235 mm
Počet stupňů 9
Hmotnost 10,2 kg
Druh produktu Regálový žebřík

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 935800 9
EAN / GTIN 4062406134228
Číslo výrobce 935800 9
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Žebřík pojízdný k montáži u regálů. Když ho nepotřebujete, můžete žebřík postavit k regálovému zařízení a ušetřit tak místo. Stupně a sloupky z hliníku, odolné spojení stupňů a sloupků, 4násobně lemované. Včetně upínače Easyfix. Se 2 samoaretujícími brzdovými kolečky, ⌀ 80 mm. Tichý pojezd na horním konci.

Lakování:

Sloupky antracit RAL 7016, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Každý žebřík je speciální výrobek. Je nutné vždy uvést maximální svislou výšku zavěšení.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku