Provedení:
sestavené
Popis:
Elektricky vodivé provedení (ESD = elektrostatický výboj). Trubková ocel a ocelové sekce svařované, elektricky vodivé, práškově lakované břidlicově šedou barvou RAL 7015. Police z elektricky vodivé desky z dřevěného materiálu podle DIN 68765, světle šedé. Elektricky vodivé pneumatiky TPE-ESD (termoplastický elastomer). Náboje s přesnými kuličkovými ložisky. 4 otočná kolečka. 2 s brzdami podle normy EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Ocelová konstrukce s otevřeným úhlem. Vhodné pro euro přepravky 600 x 400 mm.
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 250
Délka využitelné plochy (mm): 605
Šířka využitelné plochy (mm): 408
Výška ložné plochy (mm): 182
Celková délka (mm): 611
Celková šířka (mm): 414
Celková výška (mm): 209
Pneumatiky: TPE-ESD
Velikost kola (mm): 125 x 32
Poznámka:
podle normy EN 1757-3