Rolety, Šířka zásuvky 36G, vhodné pro výšku sloupkového rámu: 2000mm

Artiklové číslo: 935685 2000
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

vhodné pro výšku sloupkového rámu (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Cylindrický zámek: modulární nástrčná vložka
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1,2 mm
Cylindrický zámek modulární nástrčná vložka
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška včetně krytu rolet 2 300 mm
Hloubka vodicích kolejnic 50 mm
Vhodné pro výšku sloupkového rámu 2 000 mm
Materiál rolet plast
Druh produktu Rolety

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 935685 2000
EAN / GTIN 4062406110420
Číslo výrobce 935685 2000
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Rolety ze světle šedých plastových lamel, zamykatelné pomocí cylindrického zámku. Kryty rolet jsou nasazené a jsou vedeny pomocí postranních vedení před regálovým zařízením.

Lakování:

Rolety lamely vždy světle šedé, nástavbová skříň světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Rolety lze dodávat v mezirozměrech. Cena na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku