Úplné zakrytí pro základní rám 26G

Artiklové číslo: 935565 26G
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Vhodná pro regál se šířkou pole Cena za kus bez DPH
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Tloušťka materiálu 1,2 mm
    Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Druh produktu Kryt

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 935565 26G
    EAN / GTIN 4062406110185
    Číslo výrobce 935565 26G

    Popis

    Provedení:

    Plné zakrytí je nutné, pokud nejsou v dolní části regálového zařízení vestavěny žádné zásuvky/výsuvné police. Lze použít jako spodní police.

    Lakování:

    Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

    Ke stažení & dokumenty

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku