Boční stěna, Zásuvka 24G hluboká, vhodné pro výšku sloupkového rámu: 2000mm

Artiklové číslo: 935511 2000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

vhodné pro výšku sloupkového rámu (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1,2 mm
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hloubka 710 mm
Vhodné pro výšku sloupkového rámu 2 000 mm
Oblast použití Zásuvkový regál
Druh produktu Boční stěna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 935511 2000
EAN / GTIN 4062406108755
Číslo výrobce 935511 2000
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

K zakrytí stranových čel, ohraněný ocelový plech, šířka 30 mm.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Při použití boční stěny je na vnitřní straně sloupkového rámu potřebné pouze plechové obložení č. 935040; 935045 nebo koncová lišta č. 935442; 935462.
Z důvodů stability doporučujeme u regálů na levé a pravé straně namontovat boční stěnu.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku