Koncová lišta bočnice 1

Artiklové číslo: 935462 1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
1
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1,2 mm
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Délka 570 mm
Šířka 82 mm
Oblast použití Zásuvkový regál
Druh produktu Kryt

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 935462 1
EAN / GTIN 4062406110376

Popis

Použití:

Koncovou lištu bočnice můžete použít jen u sloupkových rámů, které jsou propojeny s bočnicí č. 935510; 935511, protože zde zasahuje plechová patka od police až do boční stěny (nelze kombinovat s plechovým obložením č. 935040; 935045 ve sloupkovém rámu).

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.