Vložená lišta 1

Artiklové číslo: 935440 1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
1
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Tloušťka materiálu 1,2 mm
    Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Délka 470 mm
    Šířka 52 mm
    Druh produktu Kryt

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 935440 1
    EAN / GTIN 4062406110338
    Číslo výrobce 935440 1

    Popis

    Použití:

    Vložená lišta k zakrytí volného prostoru mezi 2 vloženými dny.

    Lakování:

    Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

    Ke stažení & dokumenty

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku