Podvozek pro ESD Euro box

Artiklové číslo: 93540
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Etážový vozík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 93540
EAN / GTIN 4017976935409
Číslo výrobce 93540
L-číslo L90070 194

Popis

Provedení:

sestavené

Popis:

Elektricky vodivé provedení (ESD = elektrostatický výboj). Trubková ocel a ocelové sekce svařované, elektricky vodivé, práškově lakované břidlicově šedou barvou RAL 7015. Police z elektricky vodivé desky z dřevěného materiálu podle DIN 68765, světle šedé. Elektricky vodivé pneumatiky TPE-ESD (termoplastický elastomer). Náboje s přesnými kuličkovými ložisky. 4 otočná kolečka. 2 s brzdami podle normy EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Se 2 plošinami s policemi z elektricky vodivé desky z dřevěného materiálu, hrana 7 mm vysoká. Světlá vzdálenost polic 400 mm. Nosnost horní plošiny 100 kg. Vhodné pro euro přepravky 600 x 400 mm.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 250
Délka využitelné plochy (mm): 605
Šířka využitelné plochy (mm): 408
Výšky polic (mm): 201, 630
Nosnost police (kg): 100
Celková délka (mm): 677
Celková šířka (mm): 414
Celková výška (mm): 638
Pneumatiky: TPE-ESD
Velikost kola (mm): 125 x 32

Poznámka:

podle normy EN 1757-3

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku