{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 1,2 mm | |
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) | 200 kg | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Šířka | 1 453 mm | |
Hloubka | 675 mm | |
Šířka v G | 56 | |
Hloubka v G | 24 | |
Výška čela | 100 mm | |
Oblast použití | Zásuvkový regál | |
Provedení police | pevně namontovaná police; Rovná police; Drážkovaná police | |
Druh produktu | Police |
Katalogové číslo | 935161 100 | |
EAN / GTIN | 4067263130055 | |
Číslo výrobce | 935161 100 |