Police, Výška čela: 25mm

Artiklové číslo: 935160 25
Nový produkt
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška čela (mm) Cena za kus bez DPH
  • Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov): 150
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1,2 mm
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) 150 kg
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Šířka 1 453 mm
Hloubka 675 mm
Šířka v G 56
Hloubka v G 24
Výška čela 25 mm
Oblast použití Zásuvkový regál
Provedení police pevně namontovaná police; Rovná police
Druh produktu Police

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 935160 25
EAN / GTIN 4067263125785
Číslo výrobce 935160 25

Popis

Provedení:

Z ocelového plechu s příčnými výztuhami na spodní straně.
Standardní police pro zavěšení. Nosnost 150 kg.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

  • Police slouží jako police se zámkem v kombinaci s centrálním zamykáním č. 935590, 935595. Ze strany montáže je připravená pro umístění cylindrických zámků v cloně.
  • 25 mm vysoké police nelze kombinovat s vloženými a koncovými lištami.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku