{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 1,2 mm | |
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) | 150 kg | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Šířka | 953 mm | |
Hloubka | 575 mm | |
Šířka v E | 54E | |
Hloubka v E | 27E | |
Šířka v G | 36 | |
Hloubka v G | 20 | |
Výška čela | 25 mm | |
Oblast použití | Zásuvkový regál | |
Provedení police | rovná police; rovná police; police s drážkami | |
Druh produktu | Police |
Katalogové číslo | 935121 25 | |
EAN / GTIN | 4067263126034 | |
Číslo výrobce | 935121 25 |