Rukojeť Haptoprene

Artiklové číslo: 934865
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
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
Šířka 450 mm
Druh produktu Rukojeť

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 934865
EAN / GTIN 4045197713971
Číslo výrobce 934865

Popis

Provedení:

Ze čtyřhranné ocelové trubky □ 25 mm. K našroubování na nosnou konstrukci. Ergonomické madlo s opláštěním Haptoprene pro nejvyšší komfort − i s mokrýma rukama.

Vhodné pro:

Pojízdné pracovní stoly vel. 1100.

Rozsah dodávky:

Včetně šroubů.

Lakování:

Antracitově šedá RAL 7016, práškově nanášený lak.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku