{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Konstrukční provedení | Konstrukce z ocelových trubek | |
Výškové vyrovnání | 25 mm | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Bezpečnostní certifikát | GS TÜV Süd | |
Serie | Pracovní stůl KOMPAKT-L; Pracovní stůl KOMPAKT-H | |
Výška | 200 mm | |
Šířka | 1 200 mm | |
Hloubka | 630 mm | |
Typ provedení | 1R | |
Druh produktu | Noha |
Katalogové číslo | 934700 1200/1R | |
Číslo výrobce | 934700 1200/1R |