{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 1 mm | |
Výška pracovního stolu | 930 mm | |
Nosnost zásuvek / výsuvných den | 100 kg | |
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo) | 800 kg | |
Tloušťka desky | 30 mm | |
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) | 90 % | |
Cylindrický zámek | Modulární nástrčná vložka | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Bezpečnostní certifikát | GS TÜV Süd | |
Řada | Pracovní stůl KOMPAKT-H | |
Výška | 930 mm | |
Pracovní deska délka | 1 100 mm | |
Pracovní deska hloubka | 700 mm | |
Pracovní deska tloušťka | 30 mm | |
Šířka podstavce | 1 030 mm | |
Hloubka podstavce | 630 mm | |
Užitná šířka zásuvek | 490 mm | |
Užitná hloubka zásuvek | 520 mm | |
Počet pevných koleček bez brzdy | 2 | |
Počet řiditelných koleček s brzdou | 2 | |
⌀ pevného kolečka | 160 mm | |
⌀ řiditelného kolečka | 160 mm | |
Materiál kolečka | celogumové | |
Počet zásuvek | 1 | |
Počet výškově nastavitelných polic | 1 | |
Počet dvířek | 1 | |
Materiál pracovní desky | buk Multiplex | |
Povrch pracovní desky | lakování bezbarvým lakem | |
ComfortClose | ne | |
Tlumič nárazů | ne | |
Madlo | ne | |
Možnost snížení | ne | |
Potah nezanechává stopy | ano | |
Hmotnost | 95 kg | |
Druh produktu | Mobilní dílenský stůl |
Katalogové číslo | 934600 1100 | |
Číslo výrobce | 934600 1100 |