Provedení:
sestavené
Popis:
Elektricky vodivé provedení. Trubková ocel a ocelové sekce svařované, elektricky vodivé práškové lakování, břidlicově šedá RAL 7015. Šroubová a zásuvná konstrukce. 1 pevná a 4 volné police z elektricky vodivé dřevěné desky podle DIN 68765, světle šedé. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, kola s pneumatikami TPE-ESD (termoplastický elastomer), elektricky vodivá. Náboje s přesnými kuličkovými ložisky. Maximální pohodlí: velmi nízký rozjezdový, valivý a otočný odpor. Tichý chod na rovných podlahách. Neznačkové pneumatiky. Brzdy na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Nosnost na jednu polici 50 kg.
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 600
Nosnost podlahy (kg): 50
Délka využitelné plochy (mm): 1000
Šířka užitné plochy (mm): 600
Celková délka (mm): 1169
Celková šířka (mm): 609
Celková výška (mm): 1800
Výška podlaží (mm): 276, 576, 876, 1176, 1476
Pneumatiky: TPE-ESD
Velikost kola (mm): 200 x 40
Poznámka:
podle normy EN 1757-3