Modul, Druh modulu: AIR/S

Artiklové číslo: 933913 AIR/S
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Druh modulu Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis Bezpečnostní jednoruční spojka na stlačený vzduch
Provedení až 16 barů
Druh produktu Energetický modul

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 933913 AIR/S
EAN / GTIN 4045197997364
Číslo výrobce 933913 AIR/S

Popis

Provedení:

Bezpečnostní jednoruční spojka na stlačený vzduch k individuálnímu osazení. DN 7,8.

Vhodné pro:

Energetické moduly č. 923405, 927235, 928470; Podstavce č. 933704, 933706, 933708, 933710; Energetický blok č. 927325927329, 933920; Energetické lišty č. 923400 – 923403, 928411928444, 933941, 933933933937. Podstavce č. 927062, 927063.

Rozsah dodávky:

Bezpečnostní jednoruční spojka na stlačený vzduch, objímka pozinkovaná 3/8 palce vnitřní závit.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku