{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 1 mm | |
Nosnost zásuvek / výsuvných den | 50 kg | |
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) | 90 % | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Řada | Pracovní stůl KOMBI | |
Užitná šířka | 490 mm | |
Užitná hloubka | 540 mm | |
Druh produktu | Výsuvná police |
Katalogové číslo | 933770 | |
EAN / GTIN | 4045197279804 | |
Číslo výrobce | 933770 |