{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 1 mm | |
Nosnost zásuvek / výsuvných den | 100 kg | |
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) | 90 % | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Bezpečnostní certifikát | GS TÜV Süd | |
Řada | Pracovní stůl KOMBI | |
Výška čela | 80 mm | |
Užitná výška | 65 mm | |
Užitná šířka | 320 mm | |
Užitná hloubka | 520 mm | |
Výška pláště | 40 mm | |
S otvíráním jednotlivých zásuvek | ne | |
Druh produktu | Zásuvka |
Katalogové číslo | 933730 80 | |
EAN / GTIN | 4045197280619 | |
Číslo výrobce | 933730 80 |