{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 1 mm | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 800 mm | |
Šířka | 80 mm | |
Hloubka | 660 mm | |
Světlá šířka | 580 mm | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Vhodné pro hloubku desky | 700 mm | |
Druh produktu | Energetický modul |
Katalogové číslo | 933703 660 | |
EAN / GTIN | 4045197678034 | |
Číslo výrobce | 933703 660 |